曜日別特売

ニッケルBS(+-)ナベコ

ニッケルBS(+-)ナベコ - 大阪魂ニッケルBS(+-)ナベコ - 大阪魂ニッケルBS(+-)ナベコ - 大阪魂
十字穴番号2寸法a(mm)4.1寸法d1(mm)7寸法k(mm)2.6寸法m(mm)4.2寸法dk(mm)7ねじの呼びM4平座金(D1×T)8×0.5内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
134615464X44
オープン
33,265
36,592(税込)
9日以内出荷
返品不可
134615554X55
オープン
32,463
35,709(税込)
9日以内出荷
返品不可
134615714X2020
オープン
21,178
23,296(税込)
9日以内出荷
返品不可
134615804X2525
オープン
20,220
22,242(税込)
9日以内出荷
返品不可
134615894X3030
オープン
14,580
16,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする