大阪魂
GB(+)ナベP=1
内容量
1個
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法k(mm)
寸法m(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13461650
3X5
5
2
1.5
2
3.6
オープン
¥
6,234
¥
6,857
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13461668
3X8
8
2
1.5
2
3.6
オープン
¥
5,014
¥
5,515
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13461677
3X16
16
2
1.5
2
3.6
オープン
¥
5,849
¥
6,434
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13461686
3X18
18
2
1.5
2
3.6
オープン
¥
5,692
¥
6,261
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13461695
3X20
20
2
1.5
2
3.6
オープン
¥
5,060
¥
5,566
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13461720
4X11
11
2
2.3
2.6
4.2
オープン
¥
5,183
¥
5,701
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13461729
4X12
12
2
2.3
2.6
4.2
オープン
¥
4,663
¥
5,129
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13461738
4X16
16
2
2.3
2.6
4.2
オープン
¥
4,936
¥
5,430
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13461747
4X18
18
2
2.3
2.6
4.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13461756
4X22
22
2
2.3
2.6
4.2
オープン
¥
5,227
¥
5,750
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13461765
4X30
30
2
2.3
2.6
4.2
オープン
¥
4,327
¥
4,760
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13461790
5X10
10
2
2.7
3.3
4.9
オープン
¥
4,900
¥
5,390
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13461799
5X16
16
2
2.7
3.3
4.9
オープン
¥
4,420
¥
4,862
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13461808
5X18
18
2
2.7
3.3
4.9
オープン
¥
4,652
¥
5,117
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13461851
6X10
10
3
3.7
3.9
6.3
オープン
¥
7,016
¥
7,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13461878
6X30
30
3
3.7
3.9
6.3
オープン
¥
7,069
¥
7,776
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13461896
8X16
16
3
4.2
5.2
7.8
オープン
¥
5,194
¥
5,713
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13461905
8X20
20
3
4.2
5.2
7.8
オープン
¥
4,760
¥
5,236
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください