大阪魂
BC(+)ナベP=3
内容量
1個
全13種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
6
9
14
15
18
26
36
38
48
80
95
110
120
十字穴番号
1
2
3
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法d1(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13461939
2.3X15
15
1
2.5
4.6
1.5
オープン
¥
7,405
¥
8,146
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13461957
2.3X18
18
1
2.5
4.6
1.5
オープン
¥
10,687
¥
11,756
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13462045
3X26
26
2
3
5.5
2
オープン
¥
5,549
¥
6,104
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13462088
3X36
36
2
3
5.5
2
オープン
¥
5,523
¥
6,075
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13462115
3X38
38
2
3
5.5
2
オープン
¥
5,523
¥
6,075
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13462140
3.5X6
6
2
3.4
6.2
2.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13462158
3.5X14
14
2
3.4
6.2
2.3
オープン
¥
8,307
¥
9,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13462271
4X48
48
2
4.4
7
2.6
オープン
¥
7,187
¥
7,906
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13462341
5X9
9
2
5.2
8.5
3.3
オープン
¥
7,063
¥
7,769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13500956
4X110X50
110
2
4.4
7
2.6
オープン
¥
20,907
¥
22,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13500999
4X120X50
120
2
4.4
7
2.6
オープン
¥
22,960
¥
25,256
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13501105
5X95X50
95
2
5.2
8.5
3.3
オープン
¥
15,680
¥
17,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13501209
6X80(ゼン
80
3
6.3
11.5
3.9
オープン
¥
7,578
¥
8,336
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください