大阪魂
3カ-B (+)ナベP=3
内容量
1個
全13種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
9
16
26
35
36
38
45
48
58
80
95
110
120
十字穴番号
2
3
4
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(mm)
十字穴番号
寸法d1(mm)
寸法k(mm)
寸法m(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13462036
3X26
26
2
5.5
2
3.6
オープン
¥
5,549
¥
6,104
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13462079
3X36
36
2
5.5
2
3.6
オープン
¥
5,976
¥
6,574
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13462106
3X38
38
2
5.5
2
3.6
オープン
¥
5,976
¥
6,574
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13462255
4X48
48
2
7
2.6
4.2
オープン
¥
7,712
¥
8,483
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13462325
5X9
9
2
8.5
3.3
4.9
オープン
¥
7,063
¥
7,769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13462395
8X45
45
3
14.5
52
7.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13462420
10X16
16
4
17.5
6
9.4
オープン
¥
9,427
¥
10,370
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13462429
10X35
35
4
17.5
6
9.4
オープン
¥
9,558
¥
10,514
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13500929
4X58(ゼン
58
2
7
2.6
4.2
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13500947
4X110X50
110
2
7
2.6
4.2
オープン
¥
21,840
¥
24,024
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13500990
4X120X50
120
2
7
2.6
4.2
オープン
¥
24,080
¥
26,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13501096
5X95X50
95
2
8.5
3.3
4.9
オープン
¥
16,380
¥
18,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13501200
6X80(ゼン
80
3
11.5
3.9
6.3
オープン
¥
8,025
¥
8,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください