大阪魂
3カ-B (+)ナベP=4
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法d1(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13462438
2X9
9
1
2.2
4
1.3
オープン
¥
13,329
¥
14,662
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13462456
2X26
26
1
2.2
4
1.3
オープン
¥
36,896
¥
40,586
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13462517
3X26
26
2
3
5.5
2
オープン
¥
6,774
¥
7,451
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13462587
4X33
33
2
4.1
7
2.6
オープン
¥
5,127
¥
5,640
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13462630
4X38
38
2
4.1
7
2.6
オープン
¥
7,543
¥
8,297
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13462727
5X7
7
2
5.2
8.5
3.3
オープン
¥
11,672
¥
12,839
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13462761
5X20
20
2
5.2
8.5
3.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13502250
4X110X50
110
2
4.1
7
2.6
オープン
¥
21,654
¥
23,819
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13502286
4X120X50
120
2
4.1
7
2.6
オープン
¥
23,707
¥
26,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13502740
8X70(ゼン
70
3
8
14.5
5.2
オープン
¥
12,472
¥
13,719
(税込)
52日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください