曜日別特売

クロメ-ト (+)ナベP=4

クロメ-ト (+)ナベP=4 - 大阪魂クロメ-ト (+)ナベP=4 - 大阪魂クロメ-ト (+)ナベP=4 - 大阪魂
内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法d1(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
134624472X262612.241.3
オープン
29,514
32,465(税込)
9日以内出荷
返品不可
134625083X2626235.52
オープン
5,869
6,456(税込)
翌々日出荷
返品不可
134625513.5X161623.46.22.3
オープン
667
734(税込)
9日以内出荷
返品不可
134625784X242424.172.6
オープン
4,134
4,547(税込)
52日以内出荷
返品不可
134626214X383824.172.6
オープン
5,429
5,972(税込)
52日以内出荷
返品不可
134626914X110X5011024.172.6
オープン
15,565
17,122(税込)
9日以内出荷
返品不可
134627094X120X5012024.172.6
オープン
17,116
18,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
134627185X7725.28.53.3
オープン
8,432
9,275(税込)
翌々日出荷
返品不可
134627705X75(ゼン7525.28.53.3
オープン
6,178
6,796(税込)
9日以内出荷
返品不可
134627796X80(ゼン8036.111.53.9
オープン
667
734(税込)
9日以内出荷
返品不可
134628068X70(ゼン703814.55.2
オープン
10,380
11,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする