大阪魂
クロニッケル(+)ナベP=4
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法d1(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13462481
2X26
26
1
2.2
4
1.3
オープン
¥
42,843
¥
47,127
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13462499
3X5
5
2
3
5.5
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13462605
4X33
33
2
4.1
7
2.6
オープン
¥
6,389
¥
7,028
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13462648
4X38
38
2
4.1
7
2.6
オープン
¥
9,396
¥
10,336
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13462745
5X7
7
2
5.2
8.5
3.3
オープン
¥
15,323
¥
16,855
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13462788
8X25
25
3
8.0
14.5
5.2
オープン
¥
10,112
¥
11,123
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13502277
4X110X50
110
2
4.1
7
2.6
オープン
¥
27,440
¥
30,184
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13502320
4X120X50
120
2
4.1
7
2.6
オープン
¥
30,240
¥
33,264
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください