大阪魂
クロ-ム(+)ナベPK=1
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法k(mm)
寸法m(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13462815
2X5
5
1
1.1
1.3
2.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13462937
3X7
7
2
1.7
2
3.6
オープン
¥
13,665
¥
15,032
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13462989
3X40
40
2
1.7
2
3.6
オープン
¥
9,252
¥
10,177
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13463086
4X40
40
2
2.3
2.6
4.2
オープン
¥
11,720
¥
12,892
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13463156
5X35
35
2
2.7
3.3
4.9
オープン
¥
17,105
¥
18,816
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13463190
5X65
65
2
2.7
3.3
4.9
オープン
¥
15,300
¥
16,830
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください