3カ-B (+)ナベPK=1

3カ-B (+)ナベPK=1 - 大阪魂3カ-B (+)ナベPK=1 - 大阪魂3カ-B (+)ナベPK=1 - 大阪魂
内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法k(mm)
寸法m(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
134628312X161611.11.32.2
オープン
9,240
10,164(税込)
9日以内出荷
返品不可
134628402.3X4411.21.52.4
オープン
21,467
23,614(税込)
9日以内出荷
返品不可
134628492.3X5511.21.52.4
オープン
17,174
18,891(税込)
9日以内出荷
返品不可
134628582.3X101011.21.52.4
オープン
11,412
12,553(税込)
9日以内出荷
返品不可
134628672.3X151511.21.52.4
オープン
8,263
9,089(税込)
9日以内出荷
返品不可
134628762.3X202011.21.52.4
オープン
9,167
10,084(税込)
9日以内出荷
返品不可
134628852.6X141411.41.72.6
オープン
5,952
6,547(税込)
9日以内出荷
返品不可
134629012.6X151511.41.72.6
オープン
7,029
7,732(税込)
9日以内出荷
返品不可
134629193X7721.723.6
オープン
6,758
7,434(税込)
翌々日出荷
返品不可
134629713X404021.723.6
オープン
5,743
6,317(税込)
52日以内出荷
返品不可
134630073.5X5521.72.33.9
オープン
21,280
23,408(税込)
9日以内出荷
返品不可
134630253.5X6621.72.33.9
オープン
17,374
19,111(税込)
9日以内出荷
返品不可
134630593.5X121221.72.33.9
オープン
10,669
11,736(税込)
52日以内出荷
返品不可
134630684X222222.32.64.2
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
134631115X222222.73.34.9
オープン
6,316
6,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
134631385X353522.73.34.9
オープン
8,427
9,270(税込)
9日以内出荷
返品不可
134631655X656522.73.34.9
オープン
7,652
8,417(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする