大阪魂
ユニクロ(+)ナベPK=1
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法k(mm)
寸法m(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13462910
3X7
7
2
1.7
2
3.6
オープン
¥
4,854
¥
5,339
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13462955
3X40
40
2
1.7
2
3.6
オープン
¥
4,140
¥
4,554
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13462998
3.5X5
5
2
1.7
2.3
3.9
オープン
¥
15,400
¥
16,940
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13463016
3.5X6
6
2
1.7
2.3
3.9
オープン
¥
12,589
¥
13,848
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13463041
3.5X8
8
2
1.7
2.3
3.9
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13463050
3.5X12
12
2
1.7
2.3
3.9
オープン
¥
8,052
¥
8,857
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13463077
4X40
40
2
2.3
2.6
4.2
オープン
¥
5,018
¥
5,520
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13463095
5X22
22
2
2.7
3.3
4.9
オープン
¥
4,547
¥
5,002
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13463129
5X35
35
2
2.7
3.3
4.9
オープン
¥
6,049
¥
6,654
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13463199
6X20
20
3
3.7
3.9
6.3
オープン
¥
3,687
¥
4,056
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください