ニッケル(+)ナベPK=1

ニッケル(+)ナベPK=1 - 大阪魂ニッケル(+)ナベPK=1 - 大阪魂ニッケル(+)ナベPK=1 - 大阪魂
十字穴番号2内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法a(mm)
寸法k(mm)
寸法m(mm)
寸法dk(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
134629283X771.723.65.5
オープン
6,143
6,757(税込)
翌々日出荷
返品不可
134629463X15151.723.65.5
オープン
667
734(税込)
52日以内出荷
返品不可
134629803X40401.723.65.5
オープン
5,320
5,852(税込)
52日以内出荷
返品不可
134631205X22222.73.34.99
オープン
6,092
6,701(税込)
翌々日出荷
返品不可
134631475X35352.73.34.99
オープン
7,818
8,600(税込)
52日以内出荷
返品不可
134631815X65652.73.34.99
オープン
7,036
7,740(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする