大阪魂
ユニクロ(+)ナベPD=3(12X08
十字穴番号
2
寸法a(mm)
4.4
寸法d1(mm)
7
寸法k(mm)
2.6
寸法dk(mm)
7
ねじの呼び
M4
平座金
(D1×T)12×0.8
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13463208
4X8
8
オープン
¥
5,076
¥
5,584
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13463235
4X10
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13463269
4X12
12
オープン
¥
4,832
¥
5,315
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13463296
4X15
15
オープン
¥
4,758
¥
5,234
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13463330
4X16
16
オープン
¥
4,940
¥
5,434
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13463357
4X18
18
オープン
¥
4,487
¥
4,936
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13463391
4X20
20
オープン
¥
4,829
¥
5,312
(税込)
52日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください