大阪魂
クロメ-ト (+)ナベI=1
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法k(mm)
寸法m(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13463418
2.6X5
5
1
1.4
1.7
2.6
オープン
¥
5,205
¥
5,726
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13463427
3X16
16
2
1.5
2
3.6
オープン
¥
4,260
¥
4,686
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13463436
4X12
12
2
2.3
2.6
4.2
オープン
¥
3,396
¥
3,736
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13463461
6X20
20
3
3.7
3.9
6.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください