大阪魂
ニッケル(+)ナベI=3
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法d1(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13463515
2.6X5
5
1
2.7
4.8
1.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13463549
3X38
38
2
3
5.5
2
オープン
¥
5,536
¥
6,090
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください