大阪魂
3カ-B (+)ナベI=4
内容量
1個
全10種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
7
12
18
20
25
28
35
40
55
60
十字穴番号
1
2
3
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法d1(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13463601
2.3X18
18
1
2.5
4.6
1.5
オープン
¥
13,687
¥
15,056
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13463610
2.5X7
7
1
2.7
4.8
1.7
オープン
¥
12,825
¥
14,108
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13463619
4X28
28
2
4.4
7
2.6
オープン
¥
5,480
¥
6,028
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13463628
4X55
55
2
4.4
7
2.6
オープン
¥
7,547
¥
8,302
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13463637
4X60
60
2
4.4
7
2.6
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13463646
6X12
12
3
6.9
11.5
3.9
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13463655
8X20
20
3
8.4
14.5
5.2
オープン
¥
5,687
¥
6,256
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13463671
8X25
25
3
8.4
14.5
5.2
オープン
¥
8,227
¥
9,050
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13463680
8X35
35
3
8.4
14.5
5.2
オープン
¥
7,349
¥
8,084
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13463689
8X40
40
3
8.4
14.5
5.2
オープン
¥
6,883
¥
7,571
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください