大阪魂
クロメ-ト (+)アプセットP=1
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法S(mm)
寸法e(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13463768
5X45
45
2
2.7
8
9.2
オープン
¥
5,403
¥
5,943
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13463881
8X55
55
3
4.2
13
15
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください