大阪魂
ジオメット (+)アプセットP=1
十字穴番号
3
寸法a(mm)
3.7
寸法S(mm)
10
寸法e(mm)
11.5
寸法K(mm)
4
寸法m(mm)
6.2
ねじの呼び
M6
平座金
(D1×T)13×1.0
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13463777
6X8
8
オープン
¥
6,714
¥
7,385
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13463786
6X10
10
オープン
¥
6,203
¥
6,823
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13463795
6X12
12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13463811
6X18
18
オープン
¥
5,380
¥
5,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13463820
6X22
22
オープン
¥
7,280
¥
8,008
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13463829
6X25
25
オープン
¥
7,280
¥
8,008
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13463838
6X35
35
オープン
¥
6,392
¥
7,031
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13463847
6X40
40
オープン
¥
5,725
¥
6,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13463856
6X50
50
オープン
¥
7,460
¥
8,206
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください