ユニクロB17(+)アプセットP=1

ユニクロB17(+)アプセットP=1 - 大阪魂ユニクロB17(+)アプセットP=1 - 大阪魂ユニクロB17(+)アプセットP=1 - 大阪魂
十字穴番号4寸法a(mm)5.2寸法S(mm)17寸法e(mm)19.6寸法K(mm)7寸法m(mm)9.25ねじの呼びM10平座金(D1×T)22×1.6内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1346389010X2020
オープン
667
734(税込)
9日以内出荷
返品不可
1346389910X3535
オープン
6,352
6,987(税込)
9日以内出荷
返品不可
1346390810X4040
オープン
7,112
7,823(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする