大阪魂
3カ-B (+)アプセットP=2
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法a(mm)
寸法S(mm)
寸法d1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13463926
3X12
12
0.5
2.4
5.5
5.5
オープン
¥
9,443
¥
10,387
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13464075
5X9
9
0.8
4.3
8
8.5
オープン
¥
6,783
¥
7,461
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13464127
8X10
10
1.25
6.7
13
14.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください