大阪魂
クロ-ム(+)アプセットP=2
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法a(mm)
寸法S(mm)
寸法d1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13463935
4X5
5
0.7
3.5
7
7
オープン
¥
23,849
¥
26,234
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13463951
4X6
6
0.7
3.5
7
7
オープン
¥
22,360
¥
24,596
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13463960
4X8
8
0.7
3.5
7
7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13463969
4X10
10
0.7
3.5
7
7
オープン
¥
15,189
¥
16,708
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13463978
4X12
12
0.7
3.5
7
7
オープン
¥
11,896
¥
13,086
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13463987
4X14
14
0.7
3.5
7
7
オープン
¥
14,076
¥
15,484
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13463996
4X15
15
0.7
3.5
7
7
オープン
¥
11,814
¥
12,995
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13464005
4X16
16
0.7
3.5
7
7
オープン
¥
12,494
¥
13,743
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13464021
4X18
18
0.7
3.5
7
7
オープン
¥
11,912
¥
13,103
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13464030
4X20
20
0.7
3.5
7
7
オープン
¥
12,403
¥
13,643
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13464039
4X25
25
0.7
3.5
7
7
オープン
¥
9,834
¥
10,817
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13464048
4X30
30
0.7
3.5
7
7
オープン
¥
12,023
¥
13,225
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13464091
5X9
9
0.8
4.3
8
8.5
オープン
¥
14,558
¥
16,014
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13464100
6X40
40
1
5.1
10
11.5
オープン
¥
10,494
¥
11,543
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください