大阪魂
8-3カW(+)アプセットP=3
ピッチ(mm)
1
寸法a(mm)
6.3
寸法S(mm)
10
寸法d1(mm)
11.5
寸法K(mm)
4
寸法m(mm)
3
ねじの呼び
M6
平座金
(D1×T)13×1.0
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13464258
6X8
8
オープン
¥
8,865
¥
9,752
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13464276
6X10
10
オープン
¥
6,558
¥
7,214
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13464301
6X12
12
オープン
¥
5,738
¥
6,312
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13464319
6X14
14
オープン
¥
5,152
¥
5,667
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13464337
6X15
15
オープン
¥
5,280
¥
5,808
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13464355
6X16
16
オープン
¥
5,400
¥
5,940
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13464380
6X18
18
オープン
¥
4,649
¥
5,114
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13464398
6X20
20
オープン
¥
4,956
¥
5,452
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13464416
6X22
22
オープン
¥
7,280
¥
8,008
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13464441
6X25
25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13464459
6X28
28
オープン
¥
7,229
¥
7,952
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13464477
6X30
30
オープン
¥
6,025
¥
6,628
(税込)
52日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください