大阪魂
クロメ-ト (+)UP PD=3(W16X1
十字穴番号
3
寸法a(mm)
6.9
寸法e(mm)
10.9
寸法s(mm)
10
寸法d1(mm)
11.5
寸法k(mm)
4
寸法m(mm)
6.2
ねじの呼びd
M6
平座金
(D1×T)16×1.0
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13464985
6X12
12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
32日以内出荷
返品不可
13465037
6X16
16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
32日以内出荷
返品不可
13465071
6X20
20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
32日以内出荷
返品不可
13465098
6X25
25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
32日以内出荷
返品不可
13465116
6X30
30
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください