クロ-ム(+)UP PD=3(W16X1

クロ-ム(+)UP PD=3(W16X1 - 大阪魂クロ-ム(+)UP PD=3(W16X1 - 大阪魂クロ-ム(+)UP PD=3(W16X1 - 大阪魂クロ-ム(+)UP PD=3(W16X1 - 大阪魂クロ-ム(+)UP PD=3(W16X1 - 大阪魂クロ-ム(+)UP PD=3(W16X1 - 大阪魂
十字穴番号3寸法a(mm)6.9寸法e(mm)10.9寸法s(mm)10寸法d1(mm)11.5寸法k(mm)4寸法m(mm)6.2ねじの呼びdM6平座金(D1×T)16×1.0内容量1個
全6種類を絞り込む
長さ(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
134650286X1515
オープン
667
734(税込)
52日以内出荷
返品不可
134650896X2020
オープン
667
734(税込)
32日以内出荷
返品不可
135087696X1212
オープン
18,938
20,832(税込)
32日以内出荷
返品不可
135088056X1616
オープン
16,347
17,982(税込)
32日以内出荷
返品不可
135088576X2525
オープン
18,923
20,815(税込)
32日以内出荷
返品不可
135089006X3030
オープン
18,654
20,519(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする