曜日別特売

ユニクロ(+)UP PD=3(W16X1

ユニクロ(+)UP PD=3(W16X1 - 大阪魂ユニクロ(+)UP PD=3(W16X1 - 大阪魂ユニクロ(+)UP PD=3(W16X1 - 大阪魂ユニクロ(+)UP PD=3(W16X1 - 大阪魂ユニクロ(+)UP PD=3(W16X1 - 大阪魂ユニクロ(+)UP PD=3(W16X1 - 大阪魂
十字穴番号3寸法a(mm)6.9寸法e(mm)10.9寸法s(mm)10寸法d1(mm)11.5寸法k(mm)4寸法m(mm)6.2ねじの呼びdM6平座金(D1×T)16×1.0内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
134650556X2020
オープン
667
734(税込)
32日以内出荷
返品不可
135087516X1212
オープン
11,580
12,738(税込)
32日以内出荷
返品不可
135087786X1515
オープン
9,469
10,416(税込)
52日以内出荷
返品不可
135087876X1616
オープン
10,067
11,074(税込)
32日以内出荷
返品不可
135088306X2525
オープン
11,485
12,634(税込)
32日以内出荷
返品不可
135088666X3030
オープン
10,800
11,880(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする