大阪魂
クロメ-ト (+)アプセットI=1
十字穴番号
2
寸法a(mm)
2.7
寸法S(mm)
8
寸法e(mm)
8.7
寸法K(mm)
3.5
寸法m(mm)
4.8
ねじの呼び
M5
平座金
(D1×T)10×1.0
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13465141
5X10
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13465150
5X12
12
オープン
¥
4,183
¥
4,601
(税込)
52日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください