大阪魂
BC(+)アプセットI=3
内容量
1個
全6種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
6
14
18
28
35
40
十字穴番号
2
3
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法S(mm)
寸法d1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13465168
4X6
6
2
4.4
7
7
オープン
¥
12,098
¥
13,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13465186
5X35
35
2
5.4
8
8.5
オープン
¥
7,614
¥
8,375
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13465281
6X28
28
3
6.9
10
11.5
オープン
¥
7,174
¥
7,891
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13465308
6X40
40
3
6.9
10
11.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13465317
8X14
14
3
8.4
13
14.5
オープン
¥
7,069
¥
7,776
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13465326
8X18
18
3
8.4
13
14.5
オープン
¥
6,434
¥
7,077
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください