曜日別特売

8-3カB(+)アプセットI=3

8-3カB(+)アプセットI=3 - 大阪魂8-3カB(+)アプセットI=3 - 大阪魂8-3カB(+)アプセットI=3 - 大阪魂
十字穴番号3寸法a(mm)6.9寸法S(mm)10寸法d1(mm)11.5寸法K(mm)4寸法m(mm)6.2ねじの呼びM6平座金(D1×T)12.5×1.6内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
134651956X1010
オープン
8,818
9,700(税込)
52日以内出荷
返品不可
134652116X1212
オープン
8,818
9,700(税込)
52日以内出荷
返品不可
134652206X1414
オープン
7,872
8,659(税込)
52日以内出荷
返品不可
134652296X1515
オープン
8,034
8,837(税込)
52日以内出荷
返品不可
134652386X1616
オープン
667
734(税込)
52日以内出荷
返品不可
134652476X1818
オープン
7,032
7,735(税込)
翌々日出荷
返品不可
134652566X2020
オープン
7,440
8,184(税込)
翌々日出荷
返品不可
134652656X2525
オープン
9,472
10,419(税込)
52日以内出荷
返品不可
134652906X2828
オープン
8,703
9,573(税込)
52日以内出荷
返品不可
134652996X3030
オープン
8,703
9,573(税込)
52日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする