大阪魂
3カ-W (+-)ナベP=2
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
十字穴番号
ピッチ(mm)
寸法a(mm)
寸法d1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13465457
4X28
28
2
0.7
3.5
7
オープン
¥
3,880
¥
4,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13465475
6X8
8
3
1
5.1
11.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください