大阪魂
ユニクロ(+-)ナベP=4
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
十字穴番号
ピッチ(mm)
寸法a(mm)
寸法d1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13465500
3X14
14
2
0.5
3
5.5
オープン
¥
6,638
¥
7,302
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13465518
4X40
40
2
0.7
4.1
7
オープン
¥
6,685
¥
7,354
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13465527
6X12
12
3
1
6.1
11.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13465536
6X25
25
3
1
6.1
11.5
オープン
¥
6,503
¥
7,153
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください