キジ(+)トラスP=1

キジ(+)トラスP=1 - 大阪魂キジ(+)トラスP=1 - 大阪魂キジ(+)トラスP=1 - 大阪魂
長さ(mm)18十字穴番号3寸法k(mm)3.7寸法dk(mm)14ねじの呼びdM6平座金(外径D1×厚さT)13×1.0内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
134659656X18
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする