大阪魂
クロ-ム(+)トラスP=2
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法d1(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13466017
4X6
6
2
3.5
7
2.5
オープン
¥
17,578
¥
19,336
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13466026
4X8
8
2
3.5
7
2.5
オープン
¥
16,480
¥
18,128
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13466035
4X10
10
2
3.5
7
2.5
オープン
¥
13,352
¥
14,687
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13466051
5X10
10
2
4.3
8.5
3.1
オープン
¥
14,016
¥
15,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13466060
6X15
15
3
5.1
11.5
3.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13466069
6X40
40
3
5.1
11.5
3.7
オープン
¥
11,878
¥
13,066
(税込)
32日以内出荷
返品不可
13466078
6X45
45
3
5.1
11.5
3.7
オープン
¥
11,994
¥
13,193
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください