大阪魂
クロ-ム(+)トラスP=3
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法d1(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13466087
4X14
14
2
4.4
7
2.5
オープン
¥
12,134
¥
13,347
(税込)
32日以内出荷
返品不可
13466096
4X15
15
2
4.4
7
2.5
オープン
¥
12,552
¥
13,807
(税込)
32日以内出荷
返品不可
13466105
4X20
20
2
4.4
7
2.5
オープン
¥
10,449
¥
11,494
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13466121
5X8
8
2
5.2
8.5
3.1
オープン
¥
13,498
¥
14,848
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13466130
5X10
10
2
5.2
8.5
3.1
オープン
¥
11,505
¥
12,656
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13466139
5X12
12
2
5.2
8.5
3.1
オープン
¥
10,725
¥
11,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13466148
5X15
15
2
5.2
8.5
3.1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13466157
5X20
20
2
5.2
8.5
3.1
オープン
¥
10,085
¥
11,094
(税込)
32日以内出荷
返品不可
13466166
5X25
25
2
5.2
8.5
3.1
オープン
¥
12,307
¥
13,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13466175
6X10
10
3
6.3
11.5
3.7
オープン
¥
12,565
¥
13,822
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13466191
6X16
16
3
6.3
11.5
3.7
オープン
¥
9,834
¥
10,817
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13466200
6X20
20
3
6.3
11.5
3.7
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13466209
6X30
30
3
6.3
11.5
3.7
オープン
¥
12,925
¥
14,218
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13466218
6X40
40
3
6.3
11.5
3.7
オープン
¥
13,205
¥
14,526
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください