大阪魂
BC(+)バインドP=4
十字穴番号
2
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法a(mm)
寸法d1(mm)
寸法m(mm)
寸法dk(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13466471
3X6
6
3
5.5
3.7
6.3
オープン
¥
7,267
¥
7,994
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13466489
3X8
8
3
5.5
3.7
6.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13466507
3X10
10
3
5.5
3.7
6.3
オープン
¥
7,394
¥
8,133
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13466525
4X7
7
4.4
7
4.3
8.3
オープン
¥
8,820
¥
9,702
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13466550
4X8
8
4.4
7
4.3
8.3
オープン
¥
8,132
¥
8,945
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13466568
5X20
20
5.4
8.5
5
10.3
オープン
¥
6,396
¥
7,036
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください