大阪魂
キジ(+)バインドI=1
長さ(mm)
5
十字穴番号
1
寸法a(mm)
1.4
寸法m(mm)
2.5
寸法dk(mm)
5.3
ねじの呼び
M2.5
寸法k+f(mm)
1.5
平座金
(D1×T)6.5×0.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13466595
2.5X5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください