曜日別特売

3カ-B (+)バインドI=1

3カ-B (+)バインドI=1 - 大阪魂3カ-B (+)バインドI=1 - 大阪魂3カ-B (+)バインドI=1 - 大阪魂
長さ(mm)5十字穴番号1寸法a(mm)1.4寸法m(mm)2.5寸法dk(mm)5.3ねじの呼びM2.5寸法k+f(mm)1.5平座金(D1×T)6.5×0.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
134666112.5X5
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする