大阪魂
3カ-B (+)バインドI=3
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
十字穴番号
ピッチ(mm)
寸法a(mm)
寸法d1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13466638
2.6X6
6
1
0.45
2.7
4.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13466647
3X22
22
2
0.5
3
5.5
オープン
¥
7,376
¥
8,114
(税込)
52日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください