大阪魂
ニッケル(+-)BHタンシ H6.2X1
長さ(mm)
6
寸法(mm)
(F+K)1.9
十字穴番号
2
寸法H(mm)
1.4
寸法a(mm)
1.2
寸法t(mm)
1.2
寸法F(mm)
0.6
寸法D(mm)
6.2
寸法b(mm)
1.2
寸法K(mm)
1.3
寸法m(mm)
3.7
寸法n(mm)
0.8
寸法t1(mm)
1
寸法dk(mm)
6.3
ねじの呼び
M3.0
角座番号
H3-3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13466760
3X6 -3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください