大阪魂
3カ-W 7マ-クUP P=2
寸法a(mm)
5.1
寸法S(mm)
10
寸法e(mm)
10.9
寸法d1(mm)
11.5
寸法K(mm)
4
ピッチP(mm)
1
ねじの呼びd
M6
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13466875
6X14
14
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13466891
6X15
15
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13466900
6X25
25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13466909
6X30
30
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13466918
6X35
35
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
52日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください