曜日別特売

3カ-B 7マ-クUP P=3

3カ-B 7マ-クUP P=3 - 大阪魂3カ-B 7マ-クUP P=3 - 大阪魂3カ-B 7マ-クUP P=3 - 大阪魂3カ-B 7マ-クUP P=3 - 大阪魂3カ-B 7マ-クUP P=3 - 大阪魂3カ-B 7マ-クUP P=3 - 大阪魂
寸法a(mm)6.3寸法S(mm)10寸法e(mm)10.9寸法d1(mm)11.5寸法K(mm)4ピッチP(mm)1ねじの呼びdM6内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
平座金
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
134669456X3030(外径D1×厚さT)13×1.0
オープン
667
734(税込)
52日以内出荷
返品不可
135124456X1515(D1×T)13×1.0
オープン
23,065
25,372(税込)
52日以内出荷
返品不可
135124886X2525(D1×T)13×1.0
オープン
18,567
20,424(税込)
52日以内出荷
返品不可
135125406X3535(D1×T)13×1.0
オープン
16,003
17,603(税込)
52日以内出荷
返品不可
135125766X4040(D1×T)13×1.0
オープン
13,820
15,202(税込)
52日以内出荷
返品不可
134669366X2020(外径D1×厚さT)13×1.0
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
134669366X20134462415X106X20 キジピタック(+)ナベP=3 大阪魂 13446241キジピタック(+)ナベP=3大阪魂1袋(45個)
667
税込734
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする