大阪魂
ニッケル7マ-クコガタUP P=3
寸法a(mm)
8.4
寸法S(mm)
12
寸法K(mm)
5.5
ねじの呼びd
M8
寸法dk1(Φmm)
14.1
平座金
(D1×T)18×1.6
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13467031
8X20
20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13467049
8X25
25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13467058
8X30
30
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13512689
8X16
16
オープン
¥
16,992
¥
18,691
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13512741
8X35
35
オープン
¥
14,420
¥
15,862
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13512768
8X40
40
オープン
¥
15,167
¥
16,684
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13512786
8X45
45
オープン
¥
14,338
¥
15,772
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13512820
8X50
50
オープン
¥
12,600
¥
13,860
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください