大阪魂
ニッケルBS(+)ナベP=1
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法k(mm)
寸法m(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13467268
5X6
6
2
2.7
3.3
4.9
オープン
¥
24,887
¥
27,376
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13467277
5X22
22
2
2.7
3.3
4.9
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
32日以内出荷
返品不可
13467286
6X15
15
3
3.7
3.9
6.3
オープン
¥
41,067
¥
45,174
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください