曜日別特売

クロ-ムBS(+)ナベPK=1

クロ-ムBS(+)ナベPK=1 - 大阪魂クロ-ムBS(+)ナベPK=1 - 大阪魂クロ-ムBS(+)ナベPK=1 - 大阪魂
十字穴番号2内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法a(mm)
寸法k(mm)
寸法m(mm)
寸法dk(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
134684153X441.723.65.5
オープン
47,043
51,747(税込)
9日以内出荷
返品不可
134684313X551.723.65.5
オープン
48,347
53,182(税込)
72日以内出荷
返品不可
134684403X661.723.65.5
オープン
42,958
47,254(税込)
9日以内出荷
返品不可
134684493X881.723.65.5
オープン
667
734(税込)
72日以内出荷
返品不可
134684583X12121.723.65.5
オープン
29,680
32,648(税込)
72日以内出荷
返品不可
134684673X14141.723.65.5
オープン
31,567
34,724(税込)
72日以内出荷
返品不可
134684763X15151.723.65.5
オープン
23,760
26,136(税込)
9日以内出荷
返品不可
134684853X20201.723.65.5
オープン
27,063
29,769(税込)
72日以内出荷
返品不可
134685014X662.32.64.27
オープン
41,367
45,504(税込)
9日以内出荷
返品不可
134685104X882.32.64.27
オープン
31,907
35,098(税込)
翌々日出荷
返品不可
134685194X10102.32.64.27
オープン
32,832
36,115(税込)
9日以内出荷
返品不可
134685284X12122.32.64.27
オープン
35,560
39,116(税込)
翌々日出荷
返品不可
134685374X14142.32.64.27
オープン
31,474
34,621(税込)
9日以内出荷
返品不可
134685464X16162.32.64.27
オープン
25,389
27,928(税込)
72日以内出荷
返品不可
134685554X18182.32.64.27
オープン
25,967
28,564(税込)
9日以内出荷
返品不可
134685714X20202.32.64.27
オープン
26,545
29,200(税込)
9日以内出荷
返品不可
134685805X882.73.34.99
オープン
31,494
34,643(税込)
9日以内出荷
返品不可
134685895X10102.73.34.99
オープン
31,972
35,169(税込)
9日以内出荷
返品不可
134685985X12122.73.34.99
オープン
29,996
32,996(税込)
翌々日出荷
返品不可
134686075X15152.73.34.99
オープン
28,663
31,529(税込)
72日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする