大阪魂
ニッケルBS(+)ナベI=4
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法d1(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13468625
2.3X4
4
1
2.5
4.6
1.5
オープン
¥
27,954
¥
30,749
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13468641
2.3X5
5
1
2.5
4.6
1.5
オープン
¥
53,200
¥
58,520
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13468650
2.3X8
8
1
2.5
4.6
1.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13468677
8X16
16
3
8.4
14.5
5.2
オープン
¥
33,974
¥
37,371
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください