大阪魂
BK ステン(+)ナベP=1
内容量
1個
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法k(mm)
寸法m(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13468799
2X4
4
1
1.1
1.3
2.2
オープン
¥
36,140
¥
39,754
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13468808
2X5
5
1
1.1
1.3
2.2
オープン
¥
30,969
¥
34,066
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13468817
2X6
6
1
1.1
1.3
2.2
オープン
¥
30,969
¥
34,066
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13468826
2X8
8
1
1.1
1.3
2.2
オープン
¥
27,525
¥
30,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13468835
2X10
10
1
1.1
1.3
2.2
オープン
¥
23,732
¥
26,105
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13468851
2X12
12
1
1.1
1.3
2.2
オープン
¥
19,696
¥
21,666
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13468860
2.6X4
4
1
1.4
1.7
2.6
オープン
¥
19,787
¥
21,766
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13468869
2.6X5
5
1
1.4
1.7
2.6
オープン
¥
15,272
¥
16,799
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13468878
2.6X6
6
1
1.4
1.7
2.6
オープン
¥
15,272
¥
16,799
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13468887
2.6X8
8
1
1.4
1.7
2.6
オープン
¥
11,874
¥
13,061
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13468896
2.6X10
10
1
1.4
1.7
2.6
オープン
¥
13,329
¥
14,662
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13468905
2.6X12
12
1
1.4
1.7
2.6
オープン
¥
10,092
¥
11,101
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13468921
2.6X14
14
1
1.4
1.7
2.6
オープン
¥
13,583
¥
14,941
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13468930
2.6X16
16
1
1.4
1.7
2.6
オープン
¥
13,740
¥
15,114
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13468939
2.6X20
20
1
1.4
1.7
2.6
オープン
¥
16,605
¥
18,266
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13468948
3X4
4
2
1.5
2
3.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13468957
4X45
45
2
2.3
2.6
4.2
オープン
¥
7,187
¥
7,906
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13468966
4X50
50
2
2.3
2.6
4.2
オープン
¥
7,600
¥
8,360
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13468975
5X6
6
2
2.7
3.3
4.9
オープン
¥
12,672
¥
13,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13468991
5X50
50
2
2.7
3.3
4.9
オープン
¥
5,632
¥
6,195
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13469000
6X45
45
3
3.7
3.9
6.3
オープン
¥
8,312
¥
9,143
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください