大阪魂
BK ステン(+)ナベP=2
内容量
1個
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法d1(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13469009
2.3X4
4
1
2
4.6
1.5
オープン
¥
35,374
¥
38,911
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13469018
2.3X5
5
1
2
4.6
1.5
オープン
¥
34,723
¥
38,195
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13469027
2.3X6
6
1
2
4.6
1.5
オープン
¥
34,723
¥
38,195
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13469036
2.3X8
8
1
2
4.6
1.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13469045
2.3X10
10
1
2
4.6
1.5
オープン
¥
22,934
¥
25,227
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13469061
2.3X12
12
1
2
4.6
1.5
オープン
¥
19,765
¥
21,742
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13469070
2.3X14
14
1
2
4.6
1.5
オープン
¥
18,929
¥
20,822
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13469079
2.3X15
15
1
2
4.6
1.5
オープン
¥
18,929
¥
20,822
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13469088
2.3X16
16
1
2
4.6
1.5
オープン
¥
19,880
¥
21,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13469097
2.3X18
18
1
2
4.6
1.5
オープン
¥
22,458
¥
24,704
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13469106
2.3X20
20
1
2
4.6
1.5
オープン
¥
16,843
¥
18,527
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13469115
2.6X14
14
1
2.1
4.8
1.7
オープン
¥
14,492
¥
15,941
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13469131
2.6X15
15
1
2.1
4.8
1.7
オープン
¥
14,492
¥
15,941
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13469140
2.6X16
16
1
2.1
4.8
1.7
オープン
¥
15,080
¥
16,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13469149
2.6X18
18
1
2.1
4.8
1.7
オープン
¥
11,472
¥
12,619
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13469158
2.6X20
20
1
2.1
4.8
1.7
オープン
¥
11,472
¥
12,619
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13469167
2.6X22
22
1
2.1
4.8
1.7
オープン
¥
16,609
¥
18,270
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13469176
2.6X25
25
1
2.1
4.8
1.7
オープン
¥
18,552
¥
20,407
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13469185
2.6X30
30
1
2.1
4.8
1.7
オープン
¥
23,838
¥
26,222
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13469219
5X28
28
2
4.3
8.5
3.3
オープン
¥
7,676
¥
8,444
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13469228
8X35
35
3
6.7
14.5
5.2
オープン
¥
8,540
¥
9,394
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください