大阪魂
BK ステン(+)ナベI=1
内容量
1個
バスケットに入れる
40
件中 1~40件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法k(mm)
寸法m(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13469289
2X5
5
1
1.1
1.3
2.2
オープン
¥
30,969
¥
34,066
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13469307
2X10
10
1
1.1
1.3
2.2
オープン
¥
23,732
¥
26,105
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13469325
2.5X5
5
1
1.4
1.7
2.6
オープン
¥
25,343
¥
27,877
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13469350
2.5X6
6
1
1.4
1.7
2.6
オープン
¥
25,343
¥
27,877
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13469368
2.5X8
8
1
1.4
1.7
2.6
オープン
¥
22,192
¥
24,411
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13469386
2.5X10
10
1
1.4
1.7
2.6
オープン
¥
18,594
¥
20,453
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13469411
2.5X12
12
1
1.4
1.7
2.6
オープン
¥
14,309
¥
15,740
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13469429
2.5X14
14
1
1.4
1.7
2.6
オープン
¥
12,740
¥
14,014
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13469447
2.5X15
15
1
1.4
1.7
2.6
オープン
¥
12,740
¥
14,014
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13469465
2.5X16
16
1
1.4
1.7
2.6
オープン
¥
13,227
¥
14,550
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13469490
2.5X18
18
1
1.4
1.7
2.6
オープン
¥
7,552
¥
8,307
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13469508
2.5X20
20
1
1.4
1.7
2.6
オープン
¥
7,552
¥
8,307
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13469526
2.6X5
5
1
1.4
1.7
2.6
オープン
¥
25,565
¥
28,122
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13469551
2.6X6
6
1
1.4
1.7
2.6
オープン
¥
25,565
¥
28,122
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13469569
2.6X8
8
1
1.4
1.7
2.6
オープン
¥
22,403
¥
24,643
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13469587
2.6X10
10
1
1.4
1.7
2.6
オープン
¥
18,798
¥
20,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13469605
2.6X12
12
1
1.4
1.7
2.6
オープン
¥
14,478
¥
15,926
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13469630
2.6X15
15
1
1.4
1.7
2.6
オープン
¥
19,323
¥
21,255
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13469648
2.6X16
16
1
1.4
1.7
2.6
オープン
¥
19,994
¥
21,993
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13469666
2.6X18
18
1
1.4
1.7
2.6
オープン
¥
15,263
¥
16,789
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13469691
2.6X20
20
1
1.4
1.7
2.6
オープン
¥
15,263
¥
16,789
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13469709
3X6
6
2
1.5
2
3.6
オープン
¥
13,983
¥
15,381
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13469727
3X8
8
2
1.5
2
3.6
オープン
¥
14,954
¥
16,449
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13469745
3X10
10
2
1.5
2
3.6
オープン
¥
8,009
¥
8,810
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13469770
3X12
12
2
1.5
2
3.6
オープン
¥
8,065
¥
8,872
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13469788
3X15
15
2
1.5
2
3.6
オープン
¥
8,952
¥
9,847
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13469806
3X16
16
2
1.5
2
3.6
オープン
¥
9,354
¥
10,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13469840
3X30
30
2
1.5
2
3.6
オープン
¥
7,296
¥
8,026
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13469858
4X8
8
2
2.3
2.6
4.2
オープン
¥
12,507
¥
13,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13469876
4X10
10
2
2.3
2.6
4.2
オープン
¥
13,452
¥
14,797
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13469901
4X12
12
2
2.3
2.6
4.2
オープン
¥
7,343
¥
8,077
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13469919
4X16
16
2
2.3
2.6
4.2
オープン
¥
8,060
¥
8,866
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13469937
4X18
18
2
2.3
2.6
4.2
オープン
¥
9,154
¥
10,069
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13469971
4X30
30
2
2.3
2.6
4.2
オープン
¥
4,625
¥
5,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13469989
5X8
8
2
2.7
3.3
4.7
オープン
¥
10,869
¥
11,956
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13470007
5X10
10
2
2.7
3.3
4.7
オープン
¥
11,394
¥
12,533
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13470025
5X12
12
2
2.7
3.3
4.7
オープン
¥
11,767
¥
12,944
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13470050
5X14
14
2
2.7
3.3
4.7
オープン
¥
12,374
¥
13,611
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13470068
5X15
15
2
2.7
3.3
4.7
オープン
¥
12,374
¥
13,611
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13470086
5X16
16
2
2.7
3.3
4.7
オープン
¥
12,727
¥
14,000
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください