大阪魂
Sコ-トステン(+)ナベI=1
内容量
1個
バスケットに入れる
42
件中 1~42件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法k(mm)
寸法m(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13469298
2X5
5
1
1.1
1.3
2.2
オープン
¥
29,760
¥
32,736
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13469316
2X10
10
1
1.1
1.3
2.2
オープン
¥
22,820
¥
25,102
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13469341
2.5X5
5
1
1.4
1.7
2.6
オープン
¥
24,360
¥
26,796
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13469359
2.5X6
6
1
1.4
1.7
2.6
オープン
¥
24,360
¥
26,796
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13469377
2.5X8
8
1
1.4
1.7
2.6
オープン
¥
21,329
¥
23,462
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13469395
2.5X10
10
1
1.4
1.7
2.6
オープン
¥
17,885
¥
19,674
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13469420
2.5X12
12
1
1.4
1.7
2.6
オープン
¥
13,763
¥
15,139
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13469438
2.5X14
14
1
1.4
1.7
2.6
オープン
¥
12,265
¥
13,492
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13469456
2.5X15
15
1
1.4
1.7
2.6
オープン
¥
12,265
¥
13,492
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13469481
2.5X16
16
1
1.4
1.7
2.6
オープン
¥
12,714
¥
13,985
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13469499
2.5X18
18
1
1.4
1.7
2.6
オープン
¥
7,258
¥
7,984
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13469517
2.5X20
20
1
1.4
1.7
2.6
オープン
¥
7,258
¥
7,984
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13469535
2.6X5
5
1
1.4
1.7
2.6
オープン
¥
24,585
¥
27,044
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13469560
2.6X6
6
1
1.4
1.7
2.6
オープン
¥
24,585
¥
27,044
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13469578
2.6X8
8
1
1.4
1.7
2.6
オープン
¥
21,560
¥
23,716
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13469596
2.6X10
10
1
1.4
1.7
2.6
オープン
¥
18,052
¥
19,857
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13469621
2.6X12
12
1
1.4
1.7
2.6
オープン
¥
13,918
¥
15,310
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13469639
2.6X15
15
1
1.4
1.7
2.6
オープン
¥
18,580
¥
20,438
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13469657
2.6X16
16
1
1.4
1.7
2.6
オープン
¥
19,238
¥
21,162
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13469675
2.6X18
18
1
1.4
1.7
2.6
オープン
¥
14,674
¥
16,141
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13469700
2.6X20
20
1
1.4
1.7
2.6
オープン
¥
14,674
¥
16,141
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13469718
3X6
6
2
1.5
2
3.6
オープン
¥
13,349
¥
14,684
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13469736
3X8
8
2
1.5
2
3.6
オープン
¥
14,207
¥
15,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13469761
3X10
10
2
1.5
2
3.6
オープン
¥
7,607
¥
8,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13469779
3X12
12
2
1.5
2
3.6
オープン
¥
7,654
¥
8,419
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13469797
3X15
15
2
1.5
2
3.6
オープン
¥
8,523
¥
9,375
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13469815
3X16
16
2
1.5
2
3.6
オープン
¥
8,867
¥
9,754
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13469831
3X20
20
2
1.5
2
3.6
オープン
¥
5,107
¥
5,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13469849
4X6
6
2
2.3
2.6
4.2
オープン
¥
11,883
¥
13,071
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13469867
4X8
8
2
2.3
2.6
4.2
オープン
¥
11,892
¥
13,081
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13469885
4X10
10
2
2.3
2.6
4.2
オープン
¥
12,787
¥
14,066
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13469910
4X12
12
2
2.3
2.6
4.2
オープン
¥
6,992
¥
7,691
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13469928
4X16
16
2
2.3
2.6
4.2
オープン
¥
7,678
¥
8,446
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13469946
4X18
18
2
2.3
2.6
4.2
オープン
¥
8,692
¥
9,561
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13469955
4X20
20
2
2.3
2.6
4.2
オープン
¥
8,692
¥
9,561
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13469980
4X30
30
2
2.3
2.6
4.2
オープン
¥
4,405
¥
4,846
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13469998
5X8
8
2
2.7
3.3
4.7
オープン
¥
10,432
¥
11,475
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13470016
5X10
10
2
2.7
3.3
4.7
オープン
¥
10,936
¥
12,030
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13470041
5X12
12
2
2.7
3.3
4.7
オープン
¥
11,300
¥
12,430
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13470059
5X14
14
2
2.7
3.3
4.7
オープン
¥
11,865
¥
13,052
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13470077
5X15
15
2
2.7
3.3
4.7
オープン
¥
11,865
¥
13,052
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13470095
5X16
16
2
2.7
3.3
4.7
オープン
¥
12,214
¥
13,435
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください