BK ステン(+)トラスP=1

BK ステン(+)トラスP=1 - 大阪魂BK ステン(+)トラスP=1 - 大阪魂BK ステン(+)トラスP=1 - 大阪魂
十字穴番号2内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法k(mm)
寸法dk(mm)
ねじの呼びd
平座金
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
134708474X10102.59.4M4(外径D1×厚さT)10×0.8
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
134708654X12122.59.4M4(外径D1×厚さT)10×0.8
オープン
8,183
9,001(税込)
翌々日出荷
返品不可
134708904X15152.59.4M4(外径D1×厚さT)10×0.8
オープン
8,574
9,431(税込)
翌々日出荷
返品不可
134709085X10103.111.8M5(外径D1×厚さT)12×0.8
オープン
12,592
13,851(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする