大阪魂
BK ステン(+)バインドP=4
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法d1(mm)
寸法m(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13471231
2X4
4
1
2.1
4
2.2
オープン
¥
124,723
¥
137,195
(税込)
翌日出荷
返品不可
13471240
2X5
5
1
2.1
4
2.2
オープン
¥
88,667
¥
97,534
(税込)
翌日出荷
返品不可
13471249
2X8
8
1
2.1
4
2.2
オープン
¥
62,909
¥
69,200
(税込)
翌日出荷
返品不可
13471258
3X6
6
2
3
5.5
3.7
オープン
¥
24,249
¥
26,674
(税込)
翌日出荷
返品不可
13471267
3X8
8
2
3
5.5
3.7
オープン
¥
24,923
¥
27,415
(税込)
翌日出荷
返品不可
13471276
3X10
10
2
3
5.5
3.7
オープン
¥
12,892
¥
14,181
(税込)
翌日出荷
返品不可
13471285
4X10
10
2
4.4
7
4.3
オープン
¥
8,896
¥
9,786
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください