大阪魂
アカ(3カ(+)ナベP=4
長さ(mm)
8
十字穴番号
2
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法a(mm)
寸法d1(mm)
寸法k(mm)
寸法m(mm)
寸法dk(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13475151
3X8
3
5.5
2
3.6
5.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13475169
4X8
4.1
7
2.6
4.2
7
オープン
¥
23,456
¥
25,802
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください